TENNSCO SB-3048 oldalsó és hátsó sín készlet 48sz x 30d x 3h szürke | AD9LYV 4TKR8

TENNSCO SB-3048 oldalsó és hátsó sín készlet 48 sz x 30 d x 3 ma szürke

Raktáron
Tétel: AD9LYV Modell: SB-3048Kereszthivatkozás: 4TKR8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€65.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldalsó és hátsó sínkészlet
AssemblyÖsszeszerelés nélkül
színekSzürke
Mélység30 "
befejezPorbevonat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság3"
AnyagAcél
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.49
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9403908041
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezSzélességÁr
TENNSCO SB-3060 oldalsó és hátsó sín készlet 60 sz x 30 d x 3 ma szürke | AB2VUD 1PA93 SB-306030 "Porbevonat60 "€68.21
TENNSCO SB-3072 oldalsó és hátsó sín készlet 72sz x 30d x 3h szürke | AB2WAG 1PB64 SB-307230 "Porbevonat72 "€63.51
ajánlatkérés
TENNSCO SB-3660 oldalsó és hátsó sín készlet 60 sz x 36 d x 3 ma szürke | AB2WAJ 1PB66 SB-366036 "Porbevonat60 "€74.44
TENNSCO SB-3672 oldalsó és hátsó sínkészlet 72sz x 36d x 3h szürke | AB2WAL 1PB68 SB-367236 "Porbevonat72 "€66.95
ajánlatkérés
TENNSCO SB-3096 oldalsó és hátsó sín készlet 96 sz x 30 d x 3 ma szürke | AD9LYW 4TKR9 SB-309630 "Porbevonat96 "€82.04
ajánlatkérés
TENNSCO SB-3696 oldalsó és hátsó sín készlet 96 sz x 36 d x 3 ma szürke | AD9LYX 4TKT1 SB-369636 "Porbevonat96 "€85.16
ajánlatkérés
TENNSCO SB-3648 oldalsó és hátsó sínkészlet 48 hüvelyk szélesség x 36 hüvelyk x 3 hüvelyk | AF6JCN 19PA20 SB-364836 "E-Kabát48 "€70.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO SB-3048 oldalsó és hátsó sín készlet 48 sz x 30 d x 3 ma szürke
€65.64 /Mértékegység