JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24210.037.0250 Kályhacsavar kerek 3/8-16X2 1/2L, 100PK | AC3XUK 2XJ92

APPROVED VENDOR U24210.037.0250 Kályhacsavar kerek 3/8-16X2 1/2L, 100PK

Raktáron
Tétel: AC3XUK Modell: U24210.037.0250Keresztszám: 2XJ92 / 127J16

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€77.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete7 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.708 "
Fejmagasság0.256 "
fej típusaRound
Lyuk méret13/32
Hossz2.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.78
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.037.0250 Kályhacsavar kerek 3/8-16X2 1/2L, 100PK
€77.65 /csomag