TENNSCO RE-1060 SAND elektromos polc emelő 60 x 10-1/2 x 12 homok | AF4WFB 9MCZ6

TENNSCO RE-1060 SAND elektromos polc emelő 60 x 10-1/2 x 12 homok

Raktáron
Tétel: AF4WFB Modell: RE-1060 SANDKereszthivatkozás: 9MCZ6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€137.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos polcemelő
AssemblyÖsszeszerelés nélkül
színekHomok
Mélység10.5 "
befejezPorbevonat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság12 "
AnyagAcél
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód9403908041
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységbefejezMagasságTerhelhetőségAnyagSzélességÁr
TENNSCO RE-18-1560 Elektromos polcemelő 60w x 15d x 18h szürke | AB2WAQ 1PB72 RE-18-1560Szürke15 "Porbevonat18 "450 fontAcél60 "€208.51
TENNSCO RE-18-1572 Elektromos polcemelő 72w x 15d x 18h szürke | AB2WAT 1PB74 RE-18-1572Szürke15 "Porbevonat18 "350 fontAcél72 "€181.77
ajánlatkérés
TENNSCO TWI-60-NE Elektromos polcemelő 60w x 15d x 18h homok | AC9YKT 3LLA2 TWI-60-NEHomok15 "Porbevonat18 "-Műanyag laminált / acél60 "-
ajánlatkérés
TENNSCO TWI-72-NE Elektromos polcemelő 72w x 15d x 18h Sand | AC9YKU 3LLA3 TWI-72-NEHomok15 "Porbevonat18 "-Műanyag laminált / acél72 "-
ajánlatkérés
TENNSCO RE-18-1548 Elektromos polcemelő 48w x 15d x 18h szürke | AD9LZA 4TKT4 RE-18-1548Szürke15 "Porbevonat18 "450 fontAcél48 "€182.30
TENNSCO RE-18-1596 Elektromos polcemelő 96w x 15d x 18h szürke | AD9LZB 4TKT6 RE-18-1596Szürke15 "Porbevonat18 "30 fontAcél96 "€230.30
ajánlatkérés
TENNSCO RE-1060 MED GREY Elektromos polcemelő 60 x 10-1/2 x 12 Szürke | AF3VMK 8DK23 RE-1060 MED GREYSzürke10.5 "Porbevonat12 "450 fontAcél60 "€137.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO RE-1060 SAND elektromos polc emelő 60 x 10-1/2 x 12 homok
€137.83 /Mértékegység