TENNSCO OS7124MG gardrób tárolószekrény közepes szürke 36 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk mélység | AH9BKQ 39FT17

TENNSCO OS7124MG gardrób tárolószekrény közepes szürke 36 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk mélység

Tétel: AH9BKQ Típus: OS7124MGKereszthivatkozás: 39FT17
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeKözepes szürke
Szekrény mélysége24 "
Szekrény magassága72 "
Szekrény szélessége36 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv24
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság tartományTeljes magasság
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma5
Ajtók száma0
Fiókok száma0
Polckapacitás200 font
Erősségi besorolásKereskedelmi
StílusRuhásszekrény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.9784
Hajó magassága (cm)188.72
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)97.79
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők mellékelve: Nem
    • Az építés módja: Hegesztve
    • Zárószekrény: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeSzekrény magasságaSzekrény szélességeNyomtávPolckapacitásÁr
TENNSCO OS7114BK gardrób tároló szekrény fekete 36 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság | AH9BKH 39FT10 OS7114BKFekete72 "36 "24150 font-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7114LG gardrób tárolószekrény világosszürke 18 hüvelyk Mélység | AH9BKJ 39FT11 OS7114LGVilágos Szürke72 "36 "24150 font-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7114MG Szekrény tárolószekrény Közepes szürke 18 hüvelyk Mélység | AH9BKK 39FT12 OS7114MGKözepes szürke72 "36 "24150 font-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7114PY Szekrény Tárolószekrény Pezsgő/Putty 18 hüvelyk Mélység | AH9BKL 39FT13 OS7114PYPezsgő / gitt72 "36 "24150 font-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7114SD Szekrény Tárolószekrény Homok 150 lbs 18 hüvelyk Mélység | AH9BKM 39FT14 OS7114SDHomok72 "36 "24150 font-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7124BK gardrób tároló szekrény fekete 24 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság | AH9BKN 39FT15 OS7124BKFekete72 "36 "24200 font-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7124LG gardrób tárolószekrény világosszürke 24 hüvelyk Mélység | AH9BKP 39FT16 OS7124LGVilágos Szürke72 "36 "24200 font-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO OS7124MG gardrób tárolószekrény közepes szürke 36 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk mélység