TENNSCO MB-4-2545 Munkaközpont 2 ajtós | AF2VTY 6YE42

TENNSCO MB-4-2545 Munkaközpont 2 ajtós

Raktáron
Tétel: AF2VTY Modell: MB-4-2545Kereszthivatkozás: 6YE42

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,593.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil Munka Központ
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliolefin
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
Ajtószekrény mélysége25 "
Ajtószekrény magassága32 "
Ajtószekrény szélessége30 "
Fiókmélység22 "
Fiókterhelés besorolása50 font
A fiók szélessége12.625 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv20
HandleSüllyesztett reteszelés
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Ajtók száma2
Polcok száma1
Teljes magasság43 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.75
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)126.49
Hajószélesség (cm)76.45
HS-kód9403100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjtók számaTeljes hosszÁr
TENNSCO MB-3-2545 Munkaközpont 3 fiók | AF2VTX 6YE41 MB-3-2545148 "€3,125.09
TENNSCO MB-2530-BB Munkaközpont 1 ajtós | AF2VTZ 6YE43 MB-2530-BB133 "€2,265.22
TENNSCO MB-2530-C 2 ajtós munkaközpont | AF2VUA 6YE44 MB-2530-C233 "€1,445.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO MB-4-2545 Munkaközpont 2 ajtós
€2,593.13 /Mértékegység