TENNSCO MB-2530-C 2 ajtós munkaközpont | AF2VUA 6YE44

TENNSCO MB-2530-C 2 ajtós munkaközpont

Raktáron
Tétel: AF2VUA Modell: MB-2530-CKereszthivatkozás: 6YE44

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,445.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil Munka Központ
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliolefin
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
Ajtószekrény mélysége25 "
Ajtószekrény magassága32 "
Ajtószekrény szélessége30 "
Fiókmélység22 "
Fiókterhelés besorolása50 font
A fiók szélessége12.625 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv20
HandleSüllyesztett reteszelés
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Ajtók száma2
Polcok száma1
Teljes magasság43 "
Teljes hossz33 "
Teljes szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.85
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)76.71
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjtók számaTeljes hosszÁr
TENNSCO MB-3-2545 Munkaközpont 3 fiók | AF2VTX 6YE41 MB-3-2545148 "€3,125.09
TENNSCO MB-4-2545 Munkaközpont 2 ajtós | AF2VTY 6YE42 MB-4-2545248 "€2,593.13
TENNSCO MB-2530-BB Munkaközpont 1 ajtós | AF2VTZ 6YE43 MB-2530-BB133 "€2,265.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO MB-2530-C 2 ajtós munkaközpont
€1,445.21 /Mértékegység