TENNSCO JO1878SUCSD polcok, zárt, szabadon álló acél 78 | AH9BLG 39FT32

TENNSCO JO1878SUCSD polcok, zárt, szabadon álló acél 78

Tétel: AH9BLG Típus: JO1878SUCSDKereszthivatkozás: 39FT32
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcegység
színekHomok
Mélység18 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv20
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság78 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polckapacitás400 font
PolcstílusZárva
Polc típusaSzabadon álló
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.7512
Hajó magassága (cm)203.96
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)127
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcstílusszínekMélységSzélességbefejezNyomtávMagasságPolcok számaÁr
TENNSCO P-8401 Zárt polcrendszer, szabadon álló acél 84 | AH9ATW 39FM50 P-8401ZárvaSzürke12 "38 "Porbevonat2284 "6-
ajánlatkérés
TENNSCO P-8411 Polcok zárt, szabadon álló acél 84 | AH9ATX 39FM51 P-8411ZárvaSzürke12 "38 "Porbevonat2284 "12-
ajánlatkérés
TENNSCO P-8417 Polcok zárt, szabadon álló acél 84 | AH9ATY 39FM52 P-8417-Szürke--Porbevonat--17-
ajánlatkérés
TENNSCO P-S84 Polcok zárt, szabadon álló acél 84 | AH9ATZ 39FM53 P-S84ZárvaSzürke12 "38 "Porbevonat2284 "4-
ajánlatkérés
TENNSCO ESP-1236 Nyitott polcok, szabadon álló acél 75 | AH9AUA 39FM54 ESP-1236Nyisd kiSzürke12 "36 "Porbevonat2275 "4€301.74
ajánlatkérés
TENNSCO ESP-1836 Nyitott polcok, szabadon álló acél 75 | AH9AUB 39FM55 ESP-1836Nyisd kiSzürke18 "36 "Porbevonat2275 "4€353.08
ajánlatkérés
TENNSCO ESP-2436 Nyitott polcok, szabadon álló acél 75 | AH9AUC 39FM56 ESP-2436Nyisd kiSzürke24 "36 "Porbevonat2275 "4€452.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO JO1878SUCSD polcok, zárt, szabadon álló acél 78