TENNSCO JAN6618DHBK Tárolószekrény fekete 3 pontos zár 64 hüvelyk magasságú AH9BGP 39FR46

TENNSCO JAN6618DHBK tárolószekrény fekete 3 pontos zárral 64 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AH9BGP Típus: JAN6618DHBKKereszthivatkozás: 39FR46

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,183.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeFekete
Szekrény mélysége18 "
Szekrény magassága64 "
Szekrény szélessége36 "
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv24
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Fogantyú stílusHinta
Magasság tartományTeljes magasság
Záró mechanizmusKulcsos
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma4
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polckapacitás75 font
Erősségi besorolásKereskedelmi
StílusKombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.6
Hajó magassága (cm)173.48
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)97.79
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők mellékelve: Nem
    • Az építés módja: Hegesztve
    • Reteszelő szekrény: Igen
    • Zárási pontok: 3 pont

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeSzekrény magasságaZáró mechanizmusFiókok számaPolckapacitásÁr
TENNSCO DWR-7218-2SD tárolószekrény 36 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység 2 polc | AH9BDQ 39FP77 DWR-7218-2SDHomok72 "Kulcsos2150 font€1,481.33
ajánlatkérés
TENNSCO DWR-7218-2MG tárolószekrény közepes szürke 36 hüvelyk szélesség x 72 hüvelyk magasság 2 polc | AH9BDR 39FP78 DWR-7218-2MGKözepes szürke72 "Kulcsos2150 font€1,481.33
ajánlatkérés
TENNSCO JAN6618DHMG Tárolószekrény Közepes szürke 3 pontos zár 18 hüvelyk mélység x 64 hüvelyk magasság | AH9BGR 39FR48 JAN6618DHMGKözepes szürke64 "Kulcsos-75 font€1,171.62
TENNSCO JAN6618DHPY Pezsgő / gitt 64 hüvelykes magasságú 3-pt zár | AH9BGT 39FR49 JAN6618DHPYPezsgő / gitt64 "Kulcsos-75 font€1,261.46
TENNSCO JAN6618DHSD Tárolószekrény Homok 3 pontos zár 18 hüvelyk mélység x 64 hüvelyk magasság | AH9BGU 39FR50 JAN6618DHSDHomok64 "Kulcsos-75 font€1,261.46
TENNSCO JAN6618ELBK tárolószekrény fekete elektronikus zár 64 hüvelyk magasság | AH9BGV 39FR51 JAN6618ELBKFekete36 "Elektronikus kezelő-75 font€1,362.59
TENNSCO JAN6618ELLG tárolószekrény Világosszürke elektronikus zár 64 hüvelyk magasságú AH9BGW 39FR52 JAN6618ELLGVilágos Szürke36 "Elektronikus kezelő-75 font€1,443.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO JAN6618DHBK tárolószekrény fekete 3 pontos zárral 64 hüvelyk magasságban
€1,183.56 /Mértékegység