TENNSCO DWR-7218-2SD tárolószekrény 36 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység 2 polc | AH9BDQ 39FP77

TENNSCO DWR-7218-2SD tárolószekrény homokos 36 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység 2 polc

Tétel: AH9BDQ Típus: DWR-7218-2SDKereszthivatkozás: 39FP77
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,792.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeHomok
Szekrény mélysége18 "
Szekrény magassága72 "
Szekrény szélessége36 "
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv24
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Fogantyú stílusHinta
Magasság tartományTeljes magasság
A fiók mélysége17-15 / 16 "
Belső fiókmagasság11 "
Belső fiókszélesség36 "
Záró mechanizmusKulcsos
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma2
Ajtók száma2
Fiókok száma2
Polckapacitás150 font
Erősségi besorolásKereskedelmi
StílusKombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Hajó magassága (cm)188.72
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)97.79
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők mellékelve: Nem
    • Az építés módja: Hegesztve
    • Reteszelő szekrény: Igen
    • Zárási pontok: 3 pont

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeSzekrény magasságaZáró mechanizmusFiókok számaPolckapacitásÁr
TENNSCO DWR-7218-2MG tárolószekrény közepes szürke 36 hüvelyk szélesség x 72 hüvelyk magasság 2 polc | AH9BDR 39FP78 DWR-7218-2MGKözepes szürke72 "Kulcsos2150 font€1,481.33
ajánlatkérés
TENNSCO JAN6618DHBK Tárolószekrény fekete 3 pontos zár 64 hüvelyk magasságú AH9BGP 39FR46 JAN6618DHBKFekete64 "Kulcsos-75 font€1,183.56
TENNSCO JAN6618DHMG Tárolószekrény Közepes szürke 3 pontos zár 18 hüvelyk mélység x 64 hüvelyk magasság | AH9BGR 39FR48 JAN6618DHMGKözepes szürke64 "Kulcsos-75 font€1,171.62
TENNSCO JAN6618DHPY Pezsgő / gitt 64 hüvelykes magasságú 3-pt zár | AH9BGT 39FR49 JAN6618DHPYPezsgő / gitt64 "Kulcsos-75 font€1,261.46
TENNSCO JAN6618DHSD Tárolószekrény Homok 3 pontos zár 18 hüvelyk mélység x 64 hüvelyk magasság | AH9BGU 39FR50 JAN6618DHSDHomok64 "Kulcsos-75 font€1,261.46
TENNSCO JAN6618ELBK tárolószekrény fekete elektronikus zár 64 hüvelyk magasság | AH9BGV 39FR51 JAN6618ELBKFekete36 "Elektronikus kezelő-75 font€1,362.59
TENNSCO JAN6618ELLG tárolószekrény Világosszürke elektronikus zár 64 hüvelyk magasságú AH9BGW 39FR52 JAN6618ELLGVilágos Szürke36 "Elektronikus kezelő-75 font€1,443.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO DWR-7218-2SD tárolószekrény homokos 36 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység 2 polc
€1,792.41 /Mértékegység