TENNSCO J2442SU-BK pult magasságú tárolószekrény hegesztett | AE4GFU 5KCD7

TENNSCO J2442SU-BK pult magasságú tárolószekrény hegesztett

Raktáron
Tétel: AE4GFU Modell: J2442SU-BKKereszthivatkozás: 5KCD7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,378.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeFekete
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv20
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Handlekettős
Zárórendszer3 pont
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység24 "
Teljes magasság42 "
Teljes szélesség48 "
Polckapacitás400 font
Erősségi besorolásIpari
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.95
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAssemblyPolckapacitásErősségi besorolásSzekrény színeNyomtávHandleÁr
TENNSCO 1442 GREY Counter Magasság Tárolószekrény | AB3YJJ 1W978 1442 SZÜRKE36 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül150 fontIpariKözepes szürke24egyetlen€806.31
TENNSCO 4218MGY pultmagasságú tárolószekrény szabvány | AB4KZE 1YMC7 4218MGY36 "ÖsszeállítottHegesztett150 fontIpariKözepes szürke24egyetlen€881.52
TENNSCO 4218BK Pultmagasság-tároló szekrény szabvány | AC3GMF 2TET1 4218BK36 "ÖsszeállítottHegesztett150 fontIpariFekete24egyetlen€881.52
TENNSCO 4218LGY pultmagasságú tároló szekrény szabvány | AC9NCC 3HNN9 4218LGY36 "ÖsszeállítottHegesztett150 fontIpariVilágos Szürke24egyetlen€881.52
TENNSCO 1842LGY pultmagasságú tárolószekrény szabvány | AE4GER 5KCA2 1842LGY36 "-Összeszerelés nélkül150 font-Világos Szürke22kettős€883.81
TENNSCO 1842BK Pultmagasság tároló szekrény fekete | AE4GEU 5KCA4 1842BK36 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül150 fontIpariFekete22kettős€883.81
TENNSCO 4218DLX-LGY hegesztett számlálómagasságú tárolószekrény | AE4GEV 5KCA5 4218DLX-LGY36 "ÖsszeállítottHegesztett150 fontIpariVilágos Szürke22kettős€1,089.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO J2442SU-BK pult magasságú tárolószekrény hegesztett
€1,378.13 /Mértékegység