TENNSCO CVD1471 MED GREY Ruhásszekrény Tárolószekrény Közepes szürke | AF4GKJ 8VXY0

TENNSCO CVD1471 MED GREY Ruhásszekrény Tárolószekrény Közepes szürke

Tétel: AF4GKJ Modell: CVD1471 MED GREYKereszthivatkozás: 8VXY0
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,223.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény tároló szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
AssemblyÖsszeszerelés nélkül
Szekrény színeKözepes szürke
Ajtó típusaClearview
befejezPorbevonatú
Nyomtáv24
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Handleegyetlen
Zárórendszer3 pont
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység18 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás150 - 200 font
Erősségi besorolásIpari
StílusRuhásszekrény
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.55
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAssemblyPolckapacitásSzekrény színeNyomtávHandlePolcok számaÁr
TENNSCO CVD1871 SAND Szekrénytároló szekrény Clearview Sand | AF3WPT 8DPX2 CVD1871 HOMOK78 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül-Homok22kettős2-
ajánlatkérés
TENNSCO CVD1871 BLACK Szekrény tárolószekrény Clearview Black | AF3XFZ 8E328 CVD1871 FEKETE78 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül150 fontFekete22kettős2€1,222.04
ajánlatkérés
TENNSCO CVD2471 SAND Szekrénytároló szekrény Clearview Sand | AF3XGA 8E329 CVD2471 HOMOK78 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül200 fontHomok22kettős2€1,345.90
ajánlatkérés
TENNSCO CVD7824W LIGHT GREY szekrény tárolószekrény világosszürke | AF3XPG 8EGW1 CVD7824W FÉNYSZÜRKE78 "ÖsszeállítottHegesztett200 fontVilágos Szürke22kettős2€1,418.93
ajánlatkérés
TENNSCO CVD7114 LIGHT GREY szekrény tárolószekrény világosszürke | AF3XPQ 8EGZ9 CVD7114 FÉNYSZÜRKE72 "ÖsszeállítottHegesztett150 - 200 fontVilágos Szürke24egyetlen1€1,077.21
ajánlatkérés
TENNSCO CVD2471 BLACK Szekrény tárolószekrény Clearview Black | AF4AZG 8NFV3 CVD2471 FEKETE78 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül200 fontFekete22kettős2€1,345.90
ajánlatkérés
TENNSCO CVD1471 LIGHT GREY szekrény tárolószekrény világosszürke | AF4CWQ 8RHG7 CVD1471 FÉNYSZÜRKE72 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül150 - 200 fontVilágos Szürke24egyetlen2-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO CVD1471 MED GREY Ruhásszekrény Tárolószekrény Közepes szürke
€1,223.89 /Mértékegység