TENNSCO 7218-PDSD tárolószekrény homokos 3 pontos zár 18 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság | AH9BHX 39FR76

TENNSCO 7218-PDSD tárolószekrény, homokos 3 pontos zár, 18 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság

Tétel: AH9BHX Típus: 7218-PDSDKereszthivatkozás: 39FR76
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,204.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeHomok
Szekrény mélysége18 "
Szekrény magassága72 "
Szekrény szélessége36 "
Ajtó típusaHűtött
befejezPorbevonatú
Nyomtáv24
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Fogantyú stílusHinta
Magasság tartományTeljes magasság
Záró mechanizmusKulcsos
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma4
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polckapacitás150 font
Erősségi besorolásKereskedelmi
StílusPolcok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)188.72
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)97.79
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők mellékelve: Nem
    • Az építés módja: Hegesztve
    • Reteszelő szekrény: Igen
    • Zárási pontok: 3 pont

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeÁr
TENNSCO 7218-PDBK tárolószekrény fekete 36 hüvelyk szélességű szellőző ajtó | AH9BHT 39FR72 7218-PDBKFekete€995.43
ajánlatkérés
TENNSCO 7218-PDLG tárolószekrény világosszürke szellőztetett ajtó 72 Magasság | AH9BHU 39FR73 7218-PDLGVilágos Szürke€995.43
ajánlatkérés
TENNSCO 7218-PDMG tárolószekrény közepes szürke, 3 pontos mérőműszer 24 72 hüvelyk magasság | AH9BHV 39FR74 7218-PDMGKözepes szürke€995.43
ajánlatkérés
TENNSCO 7218-PDPY Tárolószekrény Pezsgő/Putty 24 Gauge 4 polcok | AH9BHW 39FR75 7218-PDPYPezsgő / gitt€995.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO 7218-PDSD tárolószekrény, homokos 3 pontos zár, 18 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság
€1,204.47 /Mértékegység