Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO TRH50007 csöves infravörös fűtőegység 240v | AC2PBL 2LRV4

TEMPCO TRH50007 csöves infravörös fűtőegység 240v

Raktáron
Tétel: AC2PBL Modell: TRH50007Kereszthivatkozás: 2LRV4
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
€916.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső alakú infravörös melegítő szerelvény
erősítők5
Magasság4.375 "
Ház anyagaAlumínium
Beltéri / kültériKültér
kW1.2
Hossz18 "
Szerelési típusA rögzítőcsavarok kb. 2 "-re állíthatók a fűtőberendezés házának mindkét végén
Elemek száma1
Fázis1
Feszültség240
Watts1200
Szélesség3 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7575
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Terminálház (NEMA 4)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságBeltéri / kültérikWHosszFeszültségWattsÁr
TEMPCO TRH30005 csöves infravörös melegítő szerelvény 1.2kw | AC2PAZ 2LRU2 TRH30005102 5 / 16 "szobai1.218 "1201200€613.24
TEMPCO TRH30007 Cső alakú infravörös melegítő szerelvény beltéri | AC2PBA 2LRU3 TRH3000752 5 / 16 "szobai1.218 "2401200€564.14
TEMPCO TRH30010 csöves infravörös melegítő szerelvény 1.8 kW | AC2PBB 2LRU4 TRH300107.52 5 / 16 "szobai1.824 "2401800€619.97
TEMPCO TRH30018 Tubuláris infravörös melegítő szerelvény 3kw | AC2PBC 2LRU5 TRH3001812.52 5 / 16 "szobai336 "2403000€794.92
TEMPCO TRH30022 csőszerű infravörös melegítő szerelvény 3.6kw | AC2PBD 2LRU6 TRH30022152 5 / 16 "szobai3.648 "2403600€885.28
TEMPCO TRH30024 tubuláris infravörös melegítő egység 480v | AC2PBE 2LRU7 TRH300247.52 5 / 16 "szobai3.648 "4803600€857.53
TEMPCO TRH30026 Csőszerű infravörös melegítő szerelvény 5kw | AC2PBF 2LRU8 TRH3002620.832 5 / 16 "szobai560 "2405000€839.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TRH50007 csöves infravörös fűtőegység 240v
€916.85 /Mértékegység