TEMPCO TRH30018 Tubuláris infravörös melegítő szerelvény 3kw | AC2PBC 2LRU5

TEMPCO TRH30018 csöves infravörös fűtőegység 3kw

Raktáron
Tétel: AC2PBC Modell: TRH30018Kereszthivatkozás: 2LRU5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€794.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső alakú infravörös melegítő szerelvény
erősítők12.5
Magasság2 5 / 16 "
Ház anyagaAlumínium
Beltéri / kültériszobai
kW3
Hossz36 "
Szerelési típusA rögzítőcsavarok kb. 2 "-re állíthatók a fűtőberendezés házának mindkét végén
Elemek száma1
Fázis1
Feszültség240
Watts3000
Szélesség3 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Terminálház (NEMA 1)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságBeltéri / kültérikWHosszFeszültségWattsÁr
TEMPCO TRH30005 csöves infravörös melegítő szerelvény 1.2kw | AC2PAZ 2LRU2 TRH30005102 5 / 16 "szobai1.218 "1201200€613.24
TEMPCO TRH30007 Cső alakú infravörös melegítő szerelvény beltéri | AC2PBA 2LRU3 TRH3000752 5 / 16 "szobai1.218 "2401200€564.14
TEMPCO TRH30010 csöves infravörös melegítő szerelvény 1.8 kW | AC2PBB 2LRU4 TRH300107.52 5 / 16 "szobai1.824 "2401800€619.97
TEMPCO TRH30022 csőszerű infravörös melegítő szerelvény 3.6kw | AC2PBD 2LRU6 TRH30022152 5 / 16 "szobai3.648 "2403600€885.28
TEMPCO TRH30024 tubuláris infravörös melegítő egység 480v | AC2PBE 2LRU7 TRH300247.52 5 / 16 "szobai3.648 "4803600€857.53
TEMPCO TRH30026 Csőszerű infravörös melegítő szerelvény 5kw | AC2PBF 2LRU8 TRH3002620.832 5 / 16 "szobai560 "2405000€839.75
ajánlatkérés
TEMPCO TRH30028 csöves infravörös fűtőegység | AC2PBG 2LRU9 TRH3002810.422 5 / 16 "szobai560 "4805000€1,029.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TRH30018 csöves infravörös fűtőegység 3kw
€794.92 /Mértékegység