TEMPCO TPN01177 Nyomás nélküli peremes fűtés 230v | AC3TBV 2VXZ5

TEMPCO TPN01177 Nyomásmentes karimás fűtés, 230v

Raktáron
Tétel: AC3TBV Típus: TPN01177Kereszthivatkozás: 2VXZ5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€847.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomás nélküli peremes fűtés
Ház típusaNEMA 1
Karimás anyagAcél
Karima mérete6-1 / 2 "
Min. Merülési mélység17 "
Teljes hossz19.625 "
Fázis3
Hüvely anyagaIncoloy (R) 800
Feszültség230
Watt sűrűség50 négyzetméter.
Watts9000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.885
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)72.14
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarimás anyagTeljes hosszFázisHüvely anyagaFeszültségWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO TPN01886 Nyomás nélküli peremes fűtés 700w | AC3TBE 2VXX9 TPN01886Rozsdamentes acél8.5 "1Magas hőmérsékletű rozsdamentes acél24043 négyzetméter.700€115.35
TEMPCO TPN01887 Nyomás nélküli peremes fűtés 1500w | AC3TBG 2VXY2 TPN01887Rozsdamentes acél8.5 "1Magas hőmérsékletű rozsdamentes acél24046 négyzetméter.1500€320.94
TEMPCO TPN01173 Nyomás nélküli peremes fűtőacél | AC3TBJ 2VXY4 TPN01173Acél13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80024024 négyzetméter.2500€501.02
TEMPCO TPN01174 Nyomás nélküli peremes fűtés 480v | AC3TBL 2VXY6 TPN01174Acél13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80048024 négyzetméter.2500€505.44
TEMPCO TPN01176 Nyomás nélküli peremes fűtés 4000w | AC3TBN 2VXY8 TPN01176Acél19.375 "3Incoloy (R) 80048027 négyzetméter.4000€530.21
TEMPCO TPN01416 Nyomásmentes, karimás fűtőberendezés 9000w | AC3TBQ 2VXZ1 TPN01416Acél18.125 "3Incoloy (R) 80048040 négyzetméter.9000€738.63
TEMPCO TPN01422 Nyomás nélküli peremes fűtés 12000w | AC3TBT 2VXZ3 TPN01422Acél18.125 "3Incoloy (R) 80048054 négyzetméter.12,000€719.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TPN01177 Nyomásmentes karimás fűtés, 230v
€847.07 /Mértékegység