Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO TCS00014 J hd típusú hőelem | AE7QLW 5ZY24

TEMPCO TCS00014 J típusú hőelem Hd

Raktáron
Tétel: AE7QLW Modell: TCS00014Kereszthivatkozás: 5ZY24
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
€177.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású hőelem
ÉpítésBeépített csővédelem alumínium fejjel
Hiba pontossága (%)+ / - 0.75
SzigetelésKerámiai
AnyagAcél
Csőméret1/2 NPT
Szonda hossza12 "
Köpeny mérete (hüvelyk)0.840
Hőmérséklet Határérték (F fok)1200
Hőelem elem14 AWG
Hőelem típusaJ
típusJ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)47.24
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésSzigetelésTételÓlomhosszAnyagSzonda hosszatípusÁr
TEMPCO MTA00802 J típusú hőelem | AE7QLJ 5ZY10 MTA00802Fém szigetelt kábelmagnézium-oxidÁltalános célú hőelem-304 Stainless Steel12 "J€72.78
TEMPCO MTA00803 J típusú hőelem | AE7QLK 5ZY11 MTA00803Fém szigetelt kábelmagnézium-oxidÁltalános célú hőelem-304 Stainless Steel18 "J€82.36
TEMPCO MTA00804 K típusú hőelem | AE7QLL 5ZY12 MTA00804Fém szigetelt kábelmagnézium-oxidÁltalános célú hőelem-600 Inconel12 "K€100.96
TEMPCO MTA00805 K típusú hőelem | AE7QLM 5ZY13 MTA00805Fém szigetelt kábelmagnézium-oxidÁltalános célú hőelem-600 Inconel18 "K€120.61
TEMPCO RTD00361 Hőelem típusú ellenállás hőmérséklet érzékelő | AE7QLN 5ZY14 RTD00361-PTFE kabátRTD szonda6 láb.316 Stainless Steel6"100 Ohm€58.39
TEMPCO TCP10220 J típusú hőelem állítható | AE7QLP 5ZY15 TCP10220-Üvegszálas rozsdamentes acél fonattalRugós állítható hőelem48 "304 Stainless Steel6.5 "J€52.08
TEMPCO TCP10221 J típusú hőelem állítható | AE7QLQ 5ZY16 TCP10221-Üvegszálas rozsdamentes acél fonattalRugós állítható hőelem72 "304 Stainless Steel6.5 "J€59.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TCS00014 J típusú hőelem Hd
€177.53 /Mértékegység