Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO TCA-104-118 bajonett adapter 1 / 8-27npt L 2 | AC9EBD 3FXN1

TEMPCO TCA-104-118 bajonettadapter 1/8-27npt L 2

Raktáron
Tétel: AC9EBD Modell: TCA-104-118Kereszthivatkozás: 3FXN1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€5.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBajonett adapter
színekEzüst
Hossz2"
AnyagNikkelezett acél
Dugó vagy csatlakozó típusa1 / 8-27 NPT
Menet NPT1 / 8-27

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód9025900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: 2 "Hosszúság

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
TEMPCO TCA-104-103 bajonett adapter 1 / 8-27npt L 1 3/8 | AC8HWL 3AGA8 TCA-104-1031.375 "€11.60
TEMPCO TCA-104-121 bajonettadapter 1/8-27npt L 1 1/2 | AC8HWM 3AGA9 TCA-104-1211.5 "€12.49
TEMPCO TCA-104-105 bajonett adapter 1 / 8-27npt L 2 1/2 | AC9EBE 3FXN2 TCA-104-1052.5 "€6.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TCA-104-118 bajonettadapter 1/8-27npt L 2
€5.83 /Mértékegység