TEMPCO TAT40013 Precíziós tartályfűtő 43-3/4 hüvelyk, hossz 1440w | AF2GLJ 6THU8

TEMPCO TAT40013 Precíziós tartályfűtő, 43-3/4 hüvelyk, hosszúság 1440 W

Raktáron
Tétel: AF2GLJ Modell: TAT40013Kereszthivatkozás: 6THU8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,409.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTisztító mosogató/tartály merülőfűtő
Vezérlési tartomány55 fok és 115 fok F között
Ház típusaNEMA 4
Min. Merülési mélység39-3 / 4 "
Teljes hossz43.75 "
Fázis1
Hüvely anyaga316 SS
Feszültség120
Watt sűrűség13 négyzetméter.
Watts1440

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.3125
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományHáz típusaTeljes hosszFeszültségWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO TAT40008 Precíziós tartályfűtő 32-1/2 hüvelyk hossz | AF2GLD 6THU3 TAT4000860 fok és 250 fok F közöttNEMA 132.5 "12014 négyzetméter.1000€1,551.57
TEMPCO TAT40007 precíziós tartályfűtő 16 négyzetméter. hüvelyk | AF2GLE 6THU4 TAT4000760 fok és 250 fok F közöttNEMA 132.5 "12016 négyzetméter.1500€1,565.97
TEMPCO TAT40006 precíziós tartályfűtő 56 négyzetméter. hüvelyk | AF2GLF 6THU5 TAT4000660 fok és 250 fok F közöttNEMA 132.5 "24056 négyzetméter.4000€1,887.35
TEMPCO TAT40005 Precíziós tartályfűtő 26 hüvelykes D | AF2GLG 6THU6 TAT4000560 fok és 250 fok F közöttNEMA 132.5 "24065 négyzetméter.6000€1,783.69
TEMPCO TAT40017 Precíziós tartályfűtő 43-3/4 hüvelyk hossz | AF2GLH 6THU7 TAT4001755 fok és 115 fok F közöttNEMA 443.75 "24051 négyzetméter.6000€1,331.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TAT40013 Precíziós tartályfűtő, 43-3/4 hüvelyk, hosszúság 1440 W
€1,409.20 /Mértékegység