TEMPCO TAT40017 Precíziós tartályfűtő 43-3/4 hüvelyk hossz | AF2GLH 6THU7

TEMPCO TAT40017 precíziós tartályfűtő 43-3/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF2GLH Modell: TAT40017Kereszthivatkozás: 6THU7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,331.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTisztító mosogató/tartály merülőfűtő
Vezérlési tartomány55 fok és 115 fok F között
Ház típusaNEMA 4
Min. Merülési mélység39-3 / 4 "
Teljes hossz43.75 "
Fázis1
Hüvely anyaga316 SS
Feszültség240
Watt sűrűség51 négyzetméter.
Watts6000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.3845
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományHáz típusaTeljes hosszFeszültségWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO TAT40008 Precíziós tartályfűtő 32-1/2 hüvelyk hossz | AF2GLD 6THU3 TAT4000860 fok és 250 fok F közöttNEMA 132.5 "12014 négyzetméter.1000€1,551.57
TEMPCO TAT40007 precíziós tartályfűtő 16 négyzetméter. hüvelyk | AF2GLE 6THU4 TAT4000760 fok és 250 fok F közöttNEMA 132.5 "12016 négyzetméter.1500€1,565.97
TEMPCO TAT40006 precíziós tartályfűtő 56 négyzetméter. hüvelyk | AF2GLF 6THU5 TAT4000660 fok és 250 fok F közöttNEMA 132.5 "24056 négyzetméter.4000€1,887.35
TEMPCO TAT40005 Precíziós tartályfűtő 26 hüvelykes D | AF2GLG 6THU6 TAT4000560 fok és 250 fok F közöttNEMA 132.5 "24065 négyzetméter.6000€1,783.69
TEMPCO TAT40013 Precíziós tartályfűtő 43-3/4 hüvelyk, hossz 1440w | AF2GLJ 6THU8 TAT4001355 fok és 115 fok F közöttNEMA 443.75 "12013 négyzetméter.1440€1,409.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TAT40017 precíziós tartályfűtő 43-3/4 hüvelyk hosszúság
€1,331.85 /Mértékegység