Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO NHW00107 Sávfűtő 240v 1 hüvelyk átmérő 900 fok F | AC3TCN 2VYC4

TEMPCO NHW00107 sávos fűtés 240v 1 hüvelyk átmérő 900 fok F

Raktáron
Tétel: AC3TCN Típus: NHW00107Kereszthivatkozás: 2VYC4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€67.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávmelegítő
erősítők1.04
Belül Dia.1"
AnyagCsillám szigetelt acél belül, SS kívül
Max. Hőmérséklet900 fok F
TerminálokEgyik sem
Befejezés12 "ólomdrót 10" SS zsinórral
Feszültség240
Watt sűrűség58 négyzetméter.
Watts250
Szélesség2"
Szélesség tűrés+/- 1/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBelül Dia.Watt sűrűségWattsSzélességÁr
TEMPCO NHW00101 Sávfűtő 900 fokos F 240v 1 hüvelyk átmérőjű | AC3TCJ 2VYA9 NHW001010.421"47 négyzetméter.1001"€69.43
TEMPCO NHW00103 Sávfűtő 1 hüvelyk átmérő 240v 900 fok F | AC3TCL 2VYC2 NHW001030.631"47 négyzetméter.1501.5 "€68.40
TEMPCO NHW00113 Szalagfűtő 1-1/2 hüvelyk átmérőjű acél | AC3TCQ 2VYC6 NHW001130.631.5 "40 négyzetméter.1501"€65.30
TEMPCO NHW00137 Szalagfűtő acél 1-1/2 hüvelyk átmérőjű | AC3TCT 2VYC8 NHW001371.041.5 "45 négyzetméter.2501.5 "€68.40
TEMPCO NHW00121 szalagmelegítő 900 fokos acél | AC3TCV 2VYD1 NHW001211.251.5 "40 négyzetméter.3002"€71.95
TEMPCO NHW00143 Sávfűtő 240v 2 hüvelyk átmérő 900 fok F | AC3TCX 2VYD3 NHW001431.252"38 négyzetméter.3001.5 "€70.37
TEMPCO NHW00145 Sávfűtő 2 hüvelyk átmérő 240v 900 fok F | AC3TCY 2VYD5 NHW001451.672"38 négyzetméter.4002"€71.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO NHW00107 sávos fűtés 240v 1 hüvelyk átmérő 900 fok F
€67.38 /Mértékegység