Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO NHL00121 sávmelegítő 2 hüvelykes szélesség 900 fok F 240v | AC3TBF 2VXY1

TEMPCO NHL00121 sávos fűtés 2 hüvelyk szélesség 900 fok F 240v

Raktáron
Tétel: AC3TBF Modell: NHL00121Kereszthivatkozás: 2VXY1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€63.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávmelegítő
erősítők1.25
Belül Dia.1.5 "
AnyagCsillám szigetelt acél belül, SS kívül
Max. Hőmérséklet900 fok F
TerminálokEgyik sem
Befejezés10 "ólomhuzal
Feszültség240
Watt sűrűség40 négyzetméter.
Watts300
Szélesség2"
Szélesség tűrés+/- 1/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBelül Dia.Watt sűrűségWattsSzélességÁr
TEMPCO NHL00101 sávmelegítő 900 fokos F 1 hüvelyk szélesség | AC3TAV 2VXW9 NHL001010.421"47 négyzetméter.1001"€63.69
TEMPCO NHL00103 szalagfűtő 1 hüvelyk átmérőjű, 900 fokos F 240v | AC3TAX 2VXX2 NHL001030.631"47 négyzetméter.1501.5 "€60.08
TEMPCO NHL00107 szalagfűtő 900 fokos F 1 hüvelyk átmérő 240v | AC3TAZ 2VXX4 NHL001071.041"58 négyzetméter.2502"€58.02
TEMPCO NHL00113 szalagfűtő 1-1 / 2 hüvelyk átmérőjű 240v acél | AC3TBB 2VXX6 NHL001130.631.5 "40 négyzetméter.1501"€58.02
TEMPCO NHL00137 szalagfűtés 240v acél 1-1 / 2 hüvelyk szélesség | AC3TBD 2VXX8 NHL001371.041.5 "45 négyzetméter.2501.5 "€58.02
TEMPCO NHL00143 szalagfűtő 900 fokos F 240v 2 hüvelyk átmérőjű AC3TBH 2VXY3 NHL001431.252"38 négyzetméter.3001.5 "€59.45
TEMPCO NHL00145 szalagfűtő 900 fokos F 2 hüvelyk átmérő 240v | AC3TBK 2VXY5 NHL001451.672"38 négyzetméter.4002"€66.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO NHL00121 sávos fűtés 2 hüvelyk szélesség 900 fok F 240v
€63.82 /Mértékegység