Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO LDWR-1056 magas hőmérsékletű ólomhuzal, 14 szelvényű fehér AC9HRX 3GRL8

TEMPCO LDWR-1056 magas hőmérsékletű ólomhuzal 14 Gauge fehér

Raktáron
Tétel: AC9HRX Modell: LDWR-1056Kereszthivatkozás: 3GRL8
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
€397.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű ólomhuzal
KábeltípusPTFE
Vezető anyagEzüstözött réz
SzigetelésPTFE szigetelés extrudálva vezetőn
Kabát színefehér
Kabát típusaPTFE szigetelés extrudálva vezetőn
Max. Amper36 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten
Max. Hőmérséklet392 F
Névleges külső Dia.0.093 "
Orsó hossza100 láb.
Orsó / tekercs hossza (Ft)100
zátonyrafutásX 19 27
Feszültség300
Vezetékmérő14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9135
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.KábeltípusVezető anyagOrsó hosszaOrsó / tekercs hossza (Ft)zátonyrafutásFeszültségSzigetelésÁr
TEMPCO LDWR-1013 huzal magas hőmérsékleten | AC2HBE 2KE38 LDWR-10130.143 "MGNikkel bevonatú réz100 láb.100X 41 30600Csillám szigetelés üvegszálas fonattal€316.42
TEMPCO LDWR-1022 huzal magas hőmérsékleten AC2HBK 2KE43 LDWR-10220.118 "TGGTNikkelezett réz100 láb.100X 41 30600PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva€233.20
TEMPCO LDWR-1043 magas hőmérsékletű vezetékhuzal 14 méteres maximális hőmérséklet 842 F | AC9HRH 3GRK4 LDWR-10430.143 "MGNikkel bevonatú réz250 láb.250X 41 30600Csillám szigetelés üvegszálas fonattal€903.24
TEMPCO LDWR-1048 magas hőmérsékletű vezetékhuzal 14 méteres maximális hőmérséklet 482 F | AC9HRN 3GRK9 LDWR-10480.118 "TGGTNikkelezett réz250 láb.250X 41 30600PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva€532.76
TEMPCO LDWR-1051 magas hőmérsékletű vezetékhuzal, 14-es nyomtávú, piros | AC9HRR 3GRL3 LDWR-10510.093 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 27300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€420.90
TEMPCO LDWR-1061 magas hőmérsékletű vezetékhuzal 14 Gauge fekete | AC9HTC 3GRN4 LDWR-10610.093 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 27300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€368.36
TEMPCO LDWR-1066 magas hőmérsékletű vezetékhuzal, 14-es nyomtávú, piros | AC9HTH 3GRN9 LDWR-10660.093 "PTFEEzüstözött réz250 láb.250X 19 27300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€887.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO LDWR-1056 magas hőmérsékletű ólomhuzal 14 Gauge fehér
€397.87 /Mértékegység