Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO LDWR-1013 huzal magas hőmérsékleten | AC2HBE 2KE38

TEMPCO LDWR-1013 huzal magas hőmérséklet

Raktáron
Tétel: AC2HBE Modell: LDWR-1013Kereszthivatkozás: 2KE38
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
€316.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű ólomhuzal
KábeltípusMG
Vezető anyagNikkel bevonatú réz
SzigetelésCsillám szigetelés üvegszálas fonattal
Kabát színeTermészetes
Kabát típusaCsillám szigetelés az üvegszállal borított vezetékek felett, magas hőmérsékletű bevonattal impregnált fonat felett
Max. Amper56 104 fokos F / 40 fokos környezeti hőmérsékleten
Max. Hőmérséklet842 F
Névleges külső Dia.0.143 "
Orsó hossza100 láb.
Orsó / tekercs hossza (Ft)100
zátonyrafutásX 41 30
Feszültség600
Vezetékmérő14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.KábeltípusVezető anyagOrsó hosszaOrsó / tekercs hossza (Ft)zátonyrafutásFeszültségSzigetelésÁr
TEMPCO LDWR-1022 huzal magas hőmérsékleten AC2HBK 2KE43 LDWR-10220.118 "TGGTNikkelezett réz100 láb.100X 41 30600PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva€233.20
TEMPCO LDWR-1043 magas hőmérsékletű vezetékhuzal 14 méteres maximális hőmérséklet 842 F | AC9HRH 3GRK4 LDWR-10430.143 "MGNikkel bevonatú réz250 láb.250X 41 30600Csillám szigetelés üvegszálas fonattal€903.24
TEMPCO LDWR-1048 magas hőmérsékletű vezetékhuzal 14 méteres maximális hőmérséklet 482 F | AC9HRN 3GRK9 LDWR-10480.118 "TGGTNikkelezett réz250 láb.250X 41 30600PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva€532.76
TEMPCO LDWR-1051 magas hőmérsékletű vezetékhuzal, 14-es nyomtávú, piros | AC9HRR 3GRL3 LDWR-10510.093 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 27300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€420.90
TEMPCO LDWR-1056 magas hőmérsékletű ólomhuzal, 14 szelvényű fehér AC9HRX 3GRL8 LDWR-10560.093 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 27300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€397.87
TEMPCO LDWR-1061 magas hőmérsékletű vezetékhuzal 14 Gauge fekete | AC9HTC 3GRN4 LDWR-10610.093 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 27300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€368.36
TEMPCO LDWR-1066 magas hőmérsékletű vezetékhuzal, 14-es nyomtávú, piros | AC9HTH 3GRN9 LDWR-10660.093 "PTFEEzüstözött réz250 láb.250X 19 27300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€887.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO LDWR-1013 huzal magas hőmérséklet
€316.42 /Mértékegység