Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO HDC20593 Swaged Cartridge Heater 2-1/4 Inch Hossz | AD8YER 4NKA3

TEMPCO HDC20593 Swaged Cartridge Heater 2-1/4 inch hosszúság

Raktáron
Tétel: AD8YER Típus: HDC20593Kereszthivatkozás: 4NKA3
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
€64.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwaged patronmelegítő
Átmérő1 / 2 "
Ólomhossz12 "
Hossz2.25 "
Max. Hőmérséklet Képesség1400 fok F
Precíziós hüvely átmérője. Megértés+/- 0.002 "
Hüvely anyaga321 Stainless Steel
Feszültség120
Watt sűrűség102 W / négyzetméter ban ben.
Watts280

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO HDC20554 Swaged Cartridge Heater Átmérő 1/4 hüvelyk | AD8YBE 4NJN8 HDC205541 / 4 "1"204 W / négyzetméter ban ben.80€57.69
TEMPCO HDC20468 Swaged Cartridge Heater Átmérő 1/4 hüvelyk | AD8YBF 4NJN9 HDC204681 / 4 "1"255 W / négyzetméter ban ben.100€61.29
TEMPCO HDC20530 Swaged Cartridge Heater 58 Watt / Sq. hüvelyk | AD8YBG 4NJP2 HDC205301 / 4 "1.25 "58 W / négyzetméter ban ben.40€61.20
TEMPCO HDC20531 fűtőpatronos fűtőelem 127 watt / négyzetméter. hüvelyk | AD8YBH 4NJP3 HDC205311 / 4 "1.5 "127 W / négyzetméter ban ben.100€61.96
TEMPCO HDC20532 Swaged Cartridge Heater 191 Watts / Sq. hüvelyk | AD8YBJ 4NJP4 HDC205321 / 4 "1.5 "191 W / négyzetméter ban ben.150€61.54
TEMPCO HDC20533 Swaged Cartridge Heater 68 Watt/Sq. hüvelyk | AD8YBL 4NJP6 HDC205331 / 4 "2"68 W / négyzetméter ban ben.80€60.73
TEMPCO HDC20534 Swaged Cartridge Heater Átmérő 1/4 hüvelyk | AD8YBM 4NJP7 HDC205341 / 4 "2"85 W / négyzetméter ban ben.100€61.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO HDC20593 Swaged Cartridge Heater 2-1/4 inch hosszúság
€64.13 /Mértékegység