Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2042ASK1RL K-1 görgős csatlakozó | AB4KUT 1YLH9

TSUBAKI C2042ASK1RL K-1 görgős csatlakozó

Raktáron
Tétel: AB4KUT Típus: C2042ASK1RLKereszthivatkozás: 1YLH9
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
€64.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős láncszem
ANSI láncméretC2042AS
A vég és a középvonal összekötése0.38 "
Belül Pin Dia.0.156 "
Hossz1"
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagRozsdamentes acél
Max. Megengedett teher150 font
Dia Dia külső.0.156 "
Teljes szélesség0.717 "
Csap hossza0.705 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.06 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1"
Szegecsvég a középvonalig0.325 "
Henger Dia.0.625 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.472 "
Temp. Hatótávolság-40 - 750F
típusK-1 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.312

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI 80K1RL görgős láncszem K-1 melléklet | AB4KMM 1YKP7 80K1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€32.28
TSUBAKI 80LK1RL görgős láncszem K-1 melléklet | AB4KMU 1YKR4 80LK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€67.49
TSUBAKI 80ASK1RL görgős láncszem K-1 melléklet | AB4KNU 1YKV1 80ASK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€110.27
TSUBAKI 80NPK1RL görgős link K-1 melléklet | AB4KPJ 1YKW6 80NPK1RL0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€51.88
TSUBAKI C2040K1RL Görgőskar K-1 Tartozék | AB4KQT 1YLA2 C2040K1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€14.04
TSUBAKI C2040LK1RL görgős láncszem K-1 melléklet | AB4KRD 1YLB3 C2040LK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€24.60
TSUBAKI C2040ASK1RL görgős láncszem K-1 melléklet | AB4KTK 1YLE5 C2040ASK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€51.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2042ASK1RL K-1 görgős csatlakozó
€64.07 /Mértékegység