Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO HDC00427 Swaged Cartridge Heater Diameter 1/2 Inch | AD8XZU 4NJJ2

TEMPCO HDC00427 Swaged Cartridge Heater átmérője 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8XZU Típus: HDC00427Kereszthivatkozás: 4NJJ2
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
€43.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwaged patronmelegítő
Átmérő1 / 2 "
Ólomhossz10 "
Hossz1"
Max. Hőmérséklet Képesség1400 fok F
Precíziós hüvely átmérője. Megértés+/- 0.002 "
Hüvely anyaga321 Stainless Steel
Feszültség120
Watt sűrűség191 W / négyzetméter ban ben.
Watts150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO HDC19100 Swaged Cartridge Heater 90 Watt / Sq. hüvelyk | AD8XWL 4NHY6 HDC191001 / 8 "1.25 "90 W / négyzetméter ban ben.25€72.81
TEMPCO HDC19102 Swaged Cartridge Heater 180 Watt / Sq. hüvelyk | AD8XWM 4NHY8 HDC191021 / 8 "1.25 "180 W / négyzetméter ban ben.50€74.03
TEMPCO HDC19103 Swaged Cartridge Heater 80 Watt/Sq. hüvelyk | AD8XWN 4NHY9 HDC191031 / 8 "1.5 "80 W / négyzetméter ban ben.30€76.85
TEMPCO HDC19104 Swaged Cartridge Heater 160 Watt / Sq. hüvelyk | AD8XWP 4NHZ1 HDC191041 / 8 "1.5 "160 W / négyzetméter ban ben.60€74.87
TEMPCO HDC19105 Swaged Cartridge Heater 70 Watt/Sq. hüvelyk | AD8XWQ 4NHZ2 HDC191051 / 8 "2"70 W / négyzetméter ban ben.40€76.07
TEMPCO HDC19107 Swaged Cartridge Heater 175 Watt / Sq. hüvelyk | AD8XWT 4NHZ5 HDC191071 / 8 "2"175 W / négyzetméter ban ben.100€73.77
TEMPCO HDC19108 Swaged Cartridge Heater 68 Watt/Sq. hüvelyk | AD8XWV 4NHZ7 HDC191081 / 8 "2.5 "68 W / négyzetméter ban ben.50€79.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO HDC00427 Swaged Cartridge Heater átmérője 1/2 hüvelyk
€43.35 /Mértékegység