Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO FTG-156-107 Kompressziós szerelvény állítható 1/8 npt L 1/4 | AC9EBW 3FXP9

TEMPCO FTG-156-107 kompressziós szerelvény, állítható 1/8npt L 1/4

Raktáron
Tétel: AC9EBW Modell: FTG-156-107Kereszthivatkozás: 3FXP9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€18.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós illesztés
színekBronz
Átmérő1 / 4 "
AnyagSárgaréz
Dugó vagy csatlakozó típusa1/8 MNPT
Menet NPT1/8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Állítható

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
TEMPCO FTG-154-105 kompressziós szerelvény nem állítható 1 / 8npt L 1/8 | AC9EBR 3FXP5 FTG-154-1051 / 8 "€12.25
TEMPCO FTG-154-107 kompressziós szerelvény Nem állítható 1/8npt L 1/4 | AC9EBT 3FXP6 FTG-154-1071 / 4 "€12.25
TEMPCO FTG-156-105 kompressziós szerelvény állítható 1 / 8npt L 1/8 | AC9EBU 3FXP7 FTG-156-1051 / 8 "€18.79
TEMPCO FTG-156-106 kompressziós szerelvény állítható 1 / 8npt L 3/16 | AC9EBV 3FXP8 FTG-156-1063 / 16 "€18.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO FTG-156-107 kompressziós szerelvény, állítható 1/8npt L 1/4
€18.91 /Mértékegység