Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSH01606 szalagfűtés 1200 fokos F 17-7 / 8 hüvelyk hosszúságú AC3XJA 2XEG1

TEMPCO CSH01606 Fűtőszalag 1200 F 17-7/8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3XJA Modell: CSH01606Kereszthivatkozás: 2XEG1
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
€99.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagVarrat nélküli rozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret16.875 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz17.875 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
TerminálokPárhuzamos
Feszültség120V
Watt sűrűség11 W / négyzetméter ban ben.
Watts500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)54.86
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszTerminálokWatt sűrűségÁr
TEMPCO CSH00066 szalagfűtés 120v 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDP 2XDX3 CSH000667"8"Eltolt42 W / négyzetméter ban ben.€72.66
TEMPCO CSH00323 szalagfűtés 120v 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XGQ 2XEC5 CSH003237"8"Párhuzamos32 W / négyzetméter ban ben.€69.77
TEMPCO CSH00175 szalagfűtés 120v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XHR 2XEF2 CSH0017513 "14 "Párhuzamos14 W / négyzetméter ban ben.€87.66
TEMPCO CSH01610 szalagfűtés 120v 21 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XJV 2XEJ1 CSH0161020 "21 "Párhuzamos8 W / négyzetméter ban ben.€113.69
TEMPCO CSH01613 szalagfűtés 25-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XKM 2XEK8 CSH0161324.5 "25.5 "Párhuzamos7 W / négyzetméter ban ben.€124.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSH01606 Fűtőszalag 1200 F 17-7/8 hüvelyk hosszúság
€99.83 /Mértékegység