Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSH00179 szalagfűtő 23-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XKD 2XEJ9

TEMPCO CSH00179 szalagfűtő 23-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XKD Modell: CSH00179Kereszthivatkozás: 2XEJ9
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
€116.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagVarrat nélküli rozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret22.75 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz23.75 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
TerminálokPárhuzamos
Feszültség120V
Watt sűrűség10 W / négyzetméter ban ben.
Watts750

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségÁr
TEMPCO CSH01627 szalagfűtő 30-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UMX 2MXG5 CSH0162729.5 "30.5 "8 W / négyzetméter ban ben.€136.15
TEMPCO CSH00177 szalagfűtő 17-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XJE 2XEG5 CSH0017716.875 "17.875 "15 W / négyzetméter ban ben.€100.93
TEMPCO CSH01620 szalagfűtő 120v 21 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XJZ 2XEJ5 CSH0162020 "21 "13 W / négyzetméter ban ben.€111.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSH00179 szalagfűtő 23-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€116.73 /Mértékegység