Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSH00173 szalagfűtés 10-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XGX 2XED2

TEMPCO CSH00173 szalagfűtő 10-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XGX Modell: CSH00173Kereszthivatkozás: 2XED2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€81.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagVarrat nélküli rozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret9.5 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz10.5 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
TerminálokPárhuzamos
Feszültség240V
Watt sűrűség11 W / négyzetméter ban ben.
Watts250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszTerminálokWatt sűrűségÁr
TEMPCO CSH00069 szalagfűtés 10-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDW 2XDX9 CSH000699.5 "10.5 "Eltolt12 W / négyzetméter ban ben.€78.94
TEMPCO CSH00171 szalagfűtés 240v 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XGN 2XEC3 CSH001717"8"Párhuzamos17 W / négyzetméter ban ben.€71.10
TEMPCO CSH01601 szalagfűtés 240v 12 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XHF 2XEE1 CSH0160111 "12 "Párhuzamos9 W / négyzetméter ban ben.€79.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSH00173 szalagfűtő 10-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€81.14 /Mértékegység