Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSH00069 szalagfűtés 10-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDW 2XDX9

TEMPCO CSH00069 szalagfűtő 10-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XDW Modell: CSH00069Kereszthivatkozás: 2XDX9
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
€78.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagVarrat nélküli rozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret9.5 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz10.5 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
TerminálokEltolt
Feszültség240V
Watt sűrűség12 W / négyzetméter ban ben.
Watts250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszTerminálokWatt sűrűségÁr
TEMPCO CSH00171 szalagfűtés 240v 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XGN 2XEC3 CSH001717"8"Párhuzamos17 W / négyzetméter ban ben.€71.10
TEMPCO CSH00173 szalagfűtés 10-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XGX 2XED2 CSH001739.5 "10.5 "Párhuzamos11 W / négyzetméter ban ben.€81.14
TEMPCO CSH01601 szalagfűtés 240v 12 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XHF 2XEE1 CSH0160111 "12 "Párhuzamos9 W / négyzetméter ban ben.€79.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSH00069 szalagfűtő 10-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€78.94 /Mértékegység