Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO BCH00018 Sávfűtő 240v 1400 fok F 6 hüvelyk szélesség | AC3THF 2VYT9

TEMPCO BCH00018 Sávfűtő 240v 1400 F 6 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC3THF Modell: BCH00018Kereszthivatkozás: 2VYT9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€290.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávmelegítő
erősítők4.17
Belül Dia.2.375 "
AnyagKerámia szigetelt szál
Max. Hőmérséklet1400 fok F
TerminálokEllenkező oldal
Befejezés10 - 32 csavaros terminál
Feszültség240
Watt sűrűség26 négyzetméter.
Watts1000
Szélesség6"
Szélesség tűrés+/- 1/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBelül Dia.Watt sűrűségWattsSzélességSzélesség tűrésÁr
TEMPCO BCH06424 Sávfűtő 240v 2-1/2 hüvelyk szélesség 1400 fok F | AC3THG 2VYU1 BCH 064242.292.5 "30 négyzetméter.5502.5 "+/- 1/16 "€195.55
TEMPCO BCH06426 Sávfűtő 3 hüvelyk szélesség 1400 fok F 240v | AC3THH 2VYU3 BCH 064263.333"30 négyzetméter.8003"+/- 1/16 "€167.56
TEMPCO BCH00026 Sávfűtő 240v 6 hüvelyk szélesség 1400 fok F | AC3THJ 2VYU4 BCH 000266.253"30 négyzetméter.15006"+/- 1/16 "€166.65
TEMPCO BCH00030 Sávfűtő 3 hüvelyk szélesség 240v 1400 fok F | AC3THK 2VYU5 BCH 000303.653.5 "29 négyzetméter.8753"+/- 1/16 "€158.29
TEMPCO BCH06427 Sávfűtő 4 hüvelyk szélesség 240v 1400 fok F | AC3THL 2VYU6 BCH 0642754"26 négyzetméter.12004"+/- 1/8 "€227.36
TEMPCO BCH06428 Sávfűtő 240v 4 hüvelyk szélesség 1400 fok F | AC3THM 2VYU7 BCH 064286.874.5 "31 négyzetméter.16504"+/- 1/8 "€231.62
TEMPCO BCH06429 Sávfűtő 2 hüvelyk szélesség 1400 fok F 240v | AC3THN 2VYU8 BCH 064294.175"34 négyzetméter.10002"+/- 1/8 "€153.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO BCH00018 Sávfűtő 240v 1400 F 6 hüvelyk szélesség
€290.55 /Mértékegység