Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WSM-275-S02 Spiral Retaining Ring, External Dia. 2-3/4 Inch | AE3MQC 5EB97

SMALLEY WSM-275-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 2-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3MQC Modell: WSM-275-S02Kereszthivatkozás: 5EB97
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
€26.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.074 "
Illik a Groove Dia-hez.2.602 "
Megfelel a horony szélességének0.103 "
A tengely Dia számára.2.75 "
Ingyenes személyi igazolvány2.584 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés0.005 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.225 "
Szakítószilárdság155,000 psi
Vastagság0.093 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WSM-275-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 2-3/4 hüvelyk
€26.78 /Mértékegység