Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE08 végálláskapcsoló fej lengőkar F/xckj | AF9FZM 2EJ10

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE08 végálláskapcsoló fej lengőkar F/xckj

Raktáron
Tétel: AF9FZM Modell: ZCKE08Kereszthivatkozás: 2EJ10
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
€105.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza5.06 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusIngatag bot
erősítők3A / 0.27A
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomMindenirányú
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő1.44 hüvelyk
Működési hőmérséklet.-25 foktól 70 fokig F
Utazás90 fok
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési erőÁr
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD08 végálláskapcsoló fej lengőkar F/xckl | AF9FYH 2EH98 08 ZCKD1.15 in.-lb€124.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE08 végálláskapcsoló fej lengőkar F/xckj
€105.33 /Mértékegység