Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD08 végálláskapcsoló fej lengőkar F/xckl | AF9FYH 2EH98

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD08 végálláskapcsoló fej lengőkar F/xckl

Raktáron
Tétel: AF9FYH Modell: ZCKD08Kereszthivatkozás: 2EH98
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
€124.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza5.06 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusIngatag bot
erősítők3A / 0.27A
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomMindenirányú
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő1.15 in.-lb
Működési hőmérséklet.-25 foktól 70 fokig F
Utazás90 fok
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési erőÁr
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE08 végálláskapcsoló fej lengőkar F/xckj | AF9FZM 2EJ10 ZCKE081.44 hüvelyk€105.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD08 végálláskapcsoló fej lengőkar F/xckl
€124.51 /Mértékegység