Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD41 végálláskapcsoló fej forgó | AF7JNU 21HK25

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD41 forgó végálláskapcsoló fej

Raktáron
Tétel: AF7JNU Modell: ZCKD41Kereszthivatkozás: 21HK25
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
€124.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza1.57 "hogy 3.35"
Működtető helyeOldal
Működtető stílusGörgős kar
erősítőkNem alkalmazható
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomCW és CCW
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő1.77 in.-lb
Működési hőmérséklet.-25 foktól 70 fokig F
Utazás70 fok
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaerősítőkMozgalomÁr
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD15 végálláskapcsoló fejgörgő kar F/xckl | AF9FVW 2EJ02 15 ZCKD1.36 "3A / 0.27ANem Meghatározott€80.74
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD16 végálláskapcsoló fejgörgő kar F/xckl | AF9FVX 2EJ03 16 ZCKD1.36 "3A / 0.27ANem Meghatározott€112.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD41 forgó végálláskapcsoló fej
€124.24 /Mértékegység