Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD16 végálláskapcsoló fejgörgő kar F/xckl | AF9FVX 2EJ03

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD16 végálláskapcsoló fejgörgő kar F/xckl

Raktáron
Tétel: AF9FVX Modell: ZCKD16Kereszthivatkozás: 2EJ03
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
€112.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza1.36 "
Működtető helyeOldal
Működtető stílusGörgős kar
erősítők3A / 0.27A
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomNem Meghatározott
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő1.77 in.-lb
Működési hőmérséklet.-25 foktól 70 fokig F
Utazás70 fok
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaerősítőkMozgalomÁr
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD41 végálláskapcsoló fej forgó | AF7JNU 21HK25 41 ZCKD1.57 "hogy 3.35"Nem alkalmazhatóCW és CCW€124.24
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD15 végálláskapcsoló fejgörgő kar F/xckl | AF9FVW 2EJ02 15 ZCKD1.36 "3A / 0.27ANem Meghatározott€80.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD16 végálláskapcsoló fejgörgő kar F/xckl
€112.37 /Mértékegység