Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE27 végálláskapcsoló fej görgős kar dugattyú | AF7JPD 21HK37

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE27 végálláskapcsoló fej görgős kar dugattyú

Raktáron
Tétel: AF7JPD Modell: ZCE27Kereszthivatkozás: 21HK37
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
€69.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza1.37 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusGörgőkaros dugattyú
Működtető típusaGörgőkaros dugattyú
erősítőkNem alkalmazható
Kar hosszúság1.37 "
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomFüggőleges
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő0.60 in.-lb
Működési hőmérséklet.-25 foktól 70 fokig F
Utazás1.18 "
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMozgalomMűködési erőUtazásÁr
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE24 végálláskapcsoló fej Behúzható | AF7JPV 21HK62 ZCE24Nem alkalmazhatóVízszintes0.60 in.-lb1.18 "€104.98
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD21 végálláskapcsoló fej görgős kar dugattyú | AF9FVY 2EJ05 21 ZCKD3A / 0.27AVízszintes1.80 in.-lb0.47 "€122.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE27 végálláskapcsoló fej görgős kar dugattyú
€69.16 /Mértékegység