Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CE1A196H7 Kábelhúzó kapcsoló jobb 2NO+2NC 24/120V | AG7BNF 4B788

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A196H7 jobb oldali kábelhúzó kapcsoló 2NO+2NC 24/120V

Raktáron
Tétel: AG7BNF Típus: XY2CE1A196H7Kereszthivatkozás: 4B788
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
€718.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészkábel húzókapcsoló
AC kapcsolat értékelése3A @ 240 VAC
Case MaterialZárnák
Kapcsolatfelvétel2NC / 2NO
DC érintkezés besorolása0.27A @ 250 VDC
Mélység4.13 "
Mutató24/120 VAC LED
IP besorolás65
Hossz9"
Max. Kábelhossz165 ft.
Min. JelenlegiNem alkalmazható
Felszerelési stílusEgyetlen vég
NEMA értékelés1, 4, 12
Működési erőNem alkalmazható
visszaPush Button
Kapcsoló funkcióFenntartott
Kapcsolási képességEgyetlen kábel
Termikus áramerősség10A
Szélesség9.02 "
Vezetékbejegyzés1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Működési helyzet (jobb)
    • Hőerősség (10A)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételMutatóTételKapcsoló funkcióÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CE4A010H7 Kábelhúzó kapcsoló bal 1NO+1NC | AG7BMZ 4B782 XY2CE4A010H71NC / 1NOEgyik semVészkábel húzókapcsolóPillanatnyi€760.92
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CE3A010H7 Kábelhúzó kapcsoló jobb oldali 1NO+1NC | AG7BNA 4B783 XY2CE3A010H71NC / 1NOEgyik semVészkábel húzókapcsolóPillanatnyi€767.13
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CE2A196H7 Kábelhúzó kapcsoló Bal 2NO+2NC 24/120VAC | AG7BNC 4B785 XY2CE2A196H72NC / 2NO24/120 VAC LEDVészkábel húzókapcsolóFenntartott€773.43
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CZ404 Kábelhúzó kapcsoló Csatorna Xy2C | CP2ENE 48L143 OSZ2CZ404--Tartozék-€41.33
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CZ402 Kábelhúzó kapcsoló Csatorna Xy2C | CP2ENF 48L339 OSZ2CZ402--Tartozék-€42.96
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CH13250 Kábelhúzó kapcsoló 240Vac 10A Xy2C | CP2ENG 48L337 XY2CH13250--Kábelhúzó kapcsoló-€672.81
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XY2CH13170H7 Kábelhúzó kapcsoló 240Vac 10A Xy2C | CP2ENH 48L336 XY2CH13170H7--Kábelhúzó kapcsoló-€670.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A196H7 jobb oldali kábelhúzó kapcsoló 2NO+2NC 24/120V
€718.49 /Mértékegység