Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS8C2A1PCM12 Négyszögletes közelségérzékelő 3 vezetékes PNP árnyékolt | AH3HWU 32J310

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C2A1PCM12 téglalap alakú közelségérzékelő 3 vezetékes PNP árnyékolt

Raktáron
Tétel: AH3HWU Típus: XS8C2A1PCM12Kereszthivatkozás: 32J310

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€183.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú közelség-érzékelő
AlapanyagMűanyag
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusa3 Huzal PNP
Mélység70mm
Detektáló távolság20.0mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 dugós csatlakozó
IP besorolás65, 67, 69K
Hossz40mm
Max. Aktuális terhelés200mA
Működési frekvencia300 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Kimeneti módNO / NC
Tápellátás12–48 VDC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Szélesség40mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országID

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 1 zöld LED a tápfeszültség bekapcsolásához, a fordított polaritás elleni védelemhez, a túlterhelés és a rövidzárlat elleni védelemhez

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési frekvenciaCase MaterialÁramkör típusaTápellátásÁrnyékolt / árnyékolatlanSzélességMélységElektromos kapcsolatÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS7D1A1PAM12 Négyszögletes közelségérzékelő PNP NO Árnyékolt | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 HzMűanyagPNP12–24 VDCÁrnyékolt80mm26mm4 tűs M12 dugós csatlakozó€372.41
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS7E1A1DAL2 Négyszögletes közelségérzékelő, induktív 2 vezeték NO | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 HzMűanyag2 huzal12–24 VDCÁrnyékolt26mm13mm2m kábel€234.45
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS8C1A1MAL2 Négyszögletes közelségérzékelő 2 huzal árnyékolt NEM | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 HzMűanyag2 huzal24 - 240 VAC / DCÁrnyékolt40mm15mm2m kábel€322.96
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS8D1A1MAL2 Négyszögletes közelségérzékelő, 24–240 VAC/DC | AG9FYE 1EXN2 XS8D1A1MAL2150 HzMűanyag2 huzal24 - 240 VAC / DCÁrnyékolt80mm26mm2m kábel€506.72
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS9C111A2L2 Négyszögletes közelségérzékelő, induktív árnyékolt NO | AG9FYF 1EXN3 XS9C111A2L21000 HzMűanyag2 huzal12–24 VDCÁrnyékolt40mm15mm2m kábel€463.42
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS7C4A1DPG13 téglalap alakú közelségérzékelő, induktív 2 vezeték | AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13300 HzPBT2 huzal12–48 VDCÁrnyékolt40mm117mmPG13, csavaros csatlakozó€395.29
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS7C4A1MPG13 Induktív téglalap alakú közelségérzékelő, 2 vezeték | AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13300 HzPBT2 huzal24 - 240 VAC / DCÁrnyékolt40mm117mmPG13, csavaros csatlakozó€396.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C2A1PCM12 téglalap alakú közelségérzékelő 3 vezetékes PNP árnyékolt
€183.34 /Mértékegység