Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS8D1A1MAL2 Négyszögletes közelségérzékelő, 24–240 VAC/DC | AG9FYE 1EXN2

TELEMECANIQUE SENSORS XS8D1A1MAL2 téglalap alakú közelségérzékelő 24–240 VAC/DC

Raktáron
Tétel: AG9FYE Típus: XS8D1A1MAL2Kereszthivatkozás: 1EXN2
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
€506.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú közelség-érzékelő
AlapanyagMűanyag
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusa2 huzal
Mélység26mm
Detektáló távolság60.0mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás68 69K
Hossz103mm
Max. Aktuális terhelés200mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia150 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Kimeneti módNEM
Tápellátás24 - 240 VAC / DC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Szélesség80mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országFR

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Automatikusan adaptálható

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési frekvenciaCase MaterialÁramkör típusaTápellátásÁrnyékolt / árnyékolatlanSzélességMélységElektromos kapcsolatÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS7D1A1PAM12 Négyszögletes közelségérzékelő PNP NO Árnyékolt | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 HzMűanyagPNP12–24 VDCÁrnyékolt80mm26mm4 tűs M12 dugós csatlakozó€372.41
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS7E1A1DAL2 Négyszögletes közelségérzékelő, induktív 2 vezeték NO | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 HzMűanyag2 huzal12–24 VDCÁrnyékolt26mm13mm2m kábel€234.45
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS8C1A1MAL2 Négyszögletes közelségérzékelő 2 huzal árnyékolt NEM | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 HzMűanyag2 huzal24 - 240 VAC / DCÁrnyékolt40mm15mm2m kábel€322.96
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS9C111A2L2 Négyszögletes közelségérzékelő, induktív árnyékolt NO | AG9FYF 1EXN3 XS9C111A2L21000 HzMűanyag2 huzal12–24 VDCÁrnyékolt40mm15mm2m kábel€463.42
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS7C4A1DPG13 téglalap alakú közelségérzékelő, induktív 2 vezeték | AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13300 HzPBT2 huzal12–48 VDCÁrnyékolt40mm117mmPG13, csavaros csatlakozó€395.29
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS7C4A1MPG13 Induktív téglalap alakú közelségérzékelő, 2 vezeték | AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13300 HzPBT2 huzal24 - 240 VAC / DCÁrnyékolt40mm117mmPG13, csavaros csatlakozó€396.61
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XS8C4A1NCG13 Négyszögletes közelségérzékelő 4 vezetékes PNP árnyékolt | AG9MKE 20XG12 XS8C4A1NCG13300 HzPBT4 Huzal NPN12–48 VDCÁrnyékolt40mm117mmPG13, csavaros csatlakozó€296.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS8D1A1MAL2 téglalap alakú közelségérzékelő 24–240 VAC/DC
€506.72 /Mértékegység