Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XMLP3K0PD730 Nyomástávadó, 0–3000 PSI, 0–10 V egyenáram, 4 tűs M12 csatlakozó | CU6EZQ 55WX27

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP3K0PD730 nyomástávadó, 0–3000 PSI, 0–10 V DC, 4 tűs M12 csatlakozó

Raktáron
Tétel: CU6EZQ Típus: XMLP3K0PD730Kereszthivatkozás: 55WX27

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€291.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomástávadó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0932
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XMLP150PD730 Nyomástávadó, 0–150 PSI, 0–10 V egyenáram, 4 tűs M12 csatlakozó | CU6EZM 55WX21 XMLP150PD730€291.44
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XMLP200PD730 Nyomástávadó, 0 PSI – 200 PSI, 0 – 10 V DC, 4 tűs M12 csatlakozó | CU6EZN 55WX23 XMLP200PD730€291.44
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XMLP200PD230 Nyomástávadó, 0–200 PSI, 4–20 Ma DC, 4 tűs M12 csatlakozó | CU6EZP 55WX22 XMLP200PD230€308.99
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XMLP3K0PD230 Nyomástávadó, 0 PSI – 3000 PSI, 4 – 20 Ma DC, 4 tűs M12 csatlakozó | CU6EZR 55WX26 XMLP3K0PD230€308.99
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XMLP300PD230 Nyomástávadó, 0–300 PSI, 4–20 Ma DC, 4 tűs M12 csatlakozó | CU6EZT 55WX24 XMLP300PD230€308.99
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XMLP6K0PD730 Nyomástávadó, 0 PSI – 6000 PSI, 0 – 10 V egyenáram, 4 tűs M12 csatlakozó | CU6EZU 55WX31 XMLP6K0PD730€291.44
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XMLP600PP730 Nyomástávadó, 0–600 PSI, 0–10 V egyenáram, 3 tűs Packard csatlakozó | CU6EZV 55WX30 XMLP600PP730€291.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP3K0PD730 nyomástávadó, 0–3000 PSI, 0–10 V DC, 4 tűs M12 csatlakozó
€291.44 /Mértékegység