Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSPA793 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 10a @ 300V | AF6FRQ 10D252

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA793 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 10a @ 300V

Raktáron
Tétel: AF6FRQ Modell: XCSPA793Kereszthivatkozás: 10D252

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€220.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A @ 300 V
Működtető hosszaKulcsfüggő
test anyagaMűanyag
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel2NC
DC érintkezés besorolása6A @ 300 V
Mélység4.21 "
Magasság1.18 "
IP besorolás67
NEMA értékelés4, 4X, 12
Működési erő0.18 ft.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
StílusMűködtető kulcs
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Vízzáró, Porzáró és Korrózióálló (beltéri / kültéri) ház

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAC kapcsolat értékelésetest anyagaMűködési erőSzélességKapcsolat típusaKapcsolatfelvételDC érintkezés besorolásaÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSA703 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 10a@300v | AF6FRE 10D242 OSZ7031.73 "10A @ 300 VZárnák4.5 font1.57 "30 "x 48"1NEM, 2NC6A @ 300 V€430.91
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSMP59L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 1.5a | AF6FRK 10D247 XCSMP59L20.59 "1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 VPoliamid1.8 font1.18 "30 "x 60"1NEM, 1NC0.27A @ 250 V, 0.55 A / 125 V€279.09
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSMP70L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a | AF6FRL 10D248 XCSMP70L20.59 "1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 VPoliamid1.8 font1.18 "30 "x 60"1NEM, 1NC0.27A @ 250 V, 0.55 A / 125 V€297.08
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSMP79L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 1.5a@120v | AF6FRM 10D249 XCSMP79L20.59 "1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 VPoliamid1.8 font1.18 "30 "x 60"2NC0.27A @ 250 V, 0.55 A / 125 V€271.69
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSMP80L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 3nc 1.5a@120v | AF6FRN 10D250 XCSMP80L20.59 "1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 VPoliamid1.8 font1.18 "30 "x 60"3NC0.27A @ 250 V, 0.55 A / 125 V€288.42
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSPA593 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 10a@300v | AF6FRP 10D251 XCSPA5931.18 "10A @ 300 VMűanyag3.4 font1.18 "30 "x 48"1NEM, 1NC6A @ 300 V€185.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA793 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 10a @ 300V
€220.11 /Mértékegység