Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSMP70L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a | AF6FRL 10D248

TELEMECANIQUE SENSORS XCSMP70L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a

Raktáron
Tétel: AF6FRL Modell: XCSMP70L2Kereszthivatkozás: 10D248

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€297.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 V
Működtető hosszaKulcsfüggő
test anyagaPoliamid
Kábel hossza6.6 láb.
Kapcsolat típusa30 "x 60"
Kapcsolatfelvétel1NEM, 1NC
DC érintkezés besorolása0.27A @ 250 V, 0.55 A / 125 V
Mélység3.42 "
Fej anyagaPoliamid
Magasság0.59 "
IP besorolás67
NEMA értékelés4, 4X, 12
Működési erő1.8 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
StílusMűködtető kulcs
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Vízzáró, Porzáró és Korrózióálló (beltéri / kültéri) ház

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAC kapcsolat értékelésetest anyagaMűködési erőSzélességKapcsolat típusaKapcsolatfelvételDC érintkezés besorolásaÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSA703 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 10a@300v | AF6FRE 10D242 OSZ7031.73 "10A @ 300 VZárnák4.5 font1.57 "30 "x 48"1NEM, 2NC6A @ 300 V€430.91
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSMP59L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 1.5a | AF6FRK 10D247 XCSMP59L20.59 "1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 VPoliamid1.8 font1.18 "30 "x 60"1NEM, 1NC0.27A @ 250 V, 0.55 A / 125 V€279.09
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSMP79L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 1.5a@120v | AF6FRM 10D249 XCSMP79L20.59 "1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 VPoliamid1.8 font1.18 "30 "x 60"2NC0.27A @ 250 V, 0.55 A / 125 V€271.69
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSMP80L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 3nc 1.5a@120v | AF6FRN 10D250 XCSMP80L20.59 "1.5 A @ 120 V, 0.75 A @ 240 VPoliamid1.8 font1.18 "30 "x 60"3NC0.27A @ 250 V, 0.55 A / 125 V€288.42
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSPA593 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 10a@300v | AF6FRP 10D251 XCSPA5931.18 "10A @ 300 VMűanyag3.4 font1.18 "30 "x 48"1NEM, 1NC6A @ 300 V€185.14
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSPA793 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 10a @ 300V | AF6FRQ 10D252 XCSPA7931.18 "10A @ 300 VMűanyag0.18 ft.-lb.1.18 "30 "x 48"2NC6A @ 300 V€220.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSMP70L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a
€297.08 /Mértékegység