Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3716L2 Safety Interlock Switch 1no 2nc 1.5a | AF6FWC 12G768

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3716L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a

Raktáron
Tétel: AF6FWC Modell: XCSM3716L2Kereszthivatkozás: 12G768
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
€370.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése1.5A @ 300 V
Működtető hossza1.35 "
test anyagaZárnák
Kábel hossza6.6 láb.
Kapcsolat típusa30 "x 60"
Kapcsolatfelvétel1NEM, 1NC
DC érintkezés besorolása1.5A @ 300 V
Mélység0.63 "
Fej anyagaZárnák
Magasság3.7 "
IP besorolás66, 67, 68
MozgalomVízszintes
Működési erő4.4 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
StílusFém görgős kar
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.33
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Műanyag burkolat, 5 lebenyű foglalatfejű biztonsági csavarral rögzítve, forgófej, 0.88 lb.in. Pozitív nyitási minimális nyomaték

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaKapcsolat típusaMélységMagasságIP besorolásMűködési erőÁr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3719N12 Safety Interlock Switch 1no 2nc 1.5a | AF6FWG 12G772 XCSD3719N120.39 "30 "x 48"1.36 "4.79 "66, 672.21 in.-lb.€262.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3716L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a
€370.53 /Mértékegység