Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSD3719N12 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a | AF6FWG 12G772

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3719N12 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a

Raktáron
Tétel: AF6FWG Típus: XCSD3719N12Kereszthivatkozás: 12G772
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
€286.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése1.5A @ 300 V
Működtető hossza0.39 "
test anyagaZárnák
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel1NEM, 1NC
DC érintkezés besorolása1.5A @ 300 V
Mélység1.36 "
Fej anyagaZárnák
Magasság4.79 "
IP besorolás66, 67
MozgalomVízszintes
Működési erő2.21 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
StílusFém görgős kar
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pozitív nyitóérintkezők, műanyag ház, 0.88 in.-lb. Minimális nyomaték a kioldáshoz

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaKapcsolat típusaMélységMagasságIP besorolásMűködési erőÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSM3716L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a | AF6FWC 12G768 XCSM3716L21.35 "30 "x 60"0.63 "3.7 "66, 67, 684.4 in.-lb.€391.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3719N12 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a
€286.87 /Mértékegység