Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSM3710L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a

Raktáron
Tétel: AF6FVZ Modell: XCSM3710L2Kereszthivatkozás: 12G765
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
€359.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése1.5A @ 300 V
Működtető hossza0.39 "
test anyagaZárnák
Kábel hossza6.6 láb.
Kapcsolat típusa30 "x 60"
Kapcsolatfelvétel1NEM, 1NC
DC érintkezés besorolása1.5A @ 300 V
Mélység0.63 "
Fej anyagaZárnák
Magasság2.36 "
IP besorolás66, 67, 68
MozgalomFüggőleges
Működési erő9.6 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
StílusFém dugattyú
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.28
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Special Features: Plastic Cover, Secured by 5-Lobe Socket Head Safety Screw, Plunger Head, 8.5 N Minimum Force for Tripping

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMélységMagasságIP besorolásMűködési erőÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSD3710N12 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769 XCSD3710N1230 "x 48"1.36 "3.51 "66, 6710.2 font€251.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a
€359.26 /Mértékegység