Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSD3710N12 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a

Raktáron
Tétel: AF6FWD Típus: XCSD3710N12Kereszthivatkozás: 12G769
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
€289.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése1.5A @ 300 V
Működtető hossza0.39 "
test anyagaZárnák
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel1NEM, 1NC
DC érintkezés besorolása1.5A @ 300 V
Mélység1.36 "
Fej anyagaZárnák
Magasság3.51 "
IP besorolás66, 67
MozgalomFüggőleges
Működési erő10.2 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
StílusFém dugattyú
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pozitív nyitóérintkezők, műanyag ház, 15 N minimális kioldási erő

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMélységMagasságIP besorolásMűködési erőÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSM3710L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765 XCSM3710L230 "x 60"0.63 "2.36 "66, 67, 689.6 font€376.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a
€289.50 /Mértékegység