Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ167H7 Nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc | AG7DYK 5WJE7

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ167H7 nagy teherbírású határkapcsoló felső működtető 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AG7DYK Típus: XCKJ167H7Kereszthivatkozás: 5WJE7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€225.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető hossza0.79 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítők10
test anyagacink
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Mélység1.73 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság3.94 "
IP besorolás66
MozgalomVízszintes
NEMA értékelés1, 2, 4, 12, 13
Működési erő3.6 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Henger Dia.0.47 "
Henger anyagAcél
Henger szélessége0.2 "
Utazás0.32 "
Feszültségértékelés240AC / 250DC
Szélesség1.57 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellMozgalomMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködési erőHenger Dia.Henger anyagHenger szélességeUtazásÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ10511D Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AF7JNV 21HK27 XCKJ10511DCW / CCW1.61 "Oldal2.21 in.-lb.0.87 "Hőre lágyuló0.2 "90 fok€356.16
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ10541D Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AF7JNW 21HK28 XCKJ10541DCW / CCW1.57 "hogy 3.35"Oldal2.21 in.-lb.0.75 "Hőre lágyuló0.22 "90 fok€487.57
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ161D Nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc | AF7JNY 21HK30 XCKJ161DFüggőleges0.28 "felső4.5 font---0.24 "€327.95
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ10541H7 Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AG7BNK 4B811 XCKJ10541H7CW / CCW1.57 "hogy 3.35"Oldal2.21 in.-lb.0.75 "Hőre lágyuló0.22 "90 fok€295.42
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ10511H7 Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AG7DXT 5WJE3 XCKJ10511H7CW / CCW1.61 "Oldal2.21 in.-lb.0.87 "Hőre lágyuló0.2 "90 fok€305.74
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ10559D Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AG7DYH 5WJE5 XCKJ10559DCW / CCW8.35 "Oldal2.21 in.-lb.---90 fok€367.33
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ161H7 Nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc | AG7DYJ 5WJE6 XCKJ161H7Függőleges0.28 "felső4.5 font---0.24 "€251.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ167H7 nagy teherbírású határkapcsoló felső működtető 1no/1nc
€225.73 /Mértékegység