Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ10511H7 Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AG7DXT 5WJE3

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511H7 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AG7DXT Típus: XCKJ10511H7Kereszthivatkozás: 5WJE3
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
€305.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető hossza1.61 "
Működtető helyeOldal
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők10
test anyagacink
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Mélység1.73 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság3.94 "
IP besorolás66
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 2, 4, 12, 13
Működési erő2.21 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Henger Dia.0.87 "
Henger anyagHőre lágyuló
Henger szélessége0.2 "
Utazás90 fok
Feszültségértékelés240AC / 250DC
Szélesség1.57 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellMozgalomMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködési erőHenger Dia.Henger anyagHenger szélességeUtazásÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ10511D Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AF7JNV 21HK27 XCKJ10511DCW / CCW1.61 "Oldal2.21 in.-lb.0.87 "Hőre lágyuló0.2 "90 fok€356.16
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ10541D Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AF7JNW 21HK28 XCKJ10541DCW / CCW1.57 "hogy 3.35"Oldal2.21 in.-lb.0.75 "Hőre lágyuló0.22 "90 fok€487.57
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ161D Nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc | AF7JNY 21HK30 XCKJ161DFüggőleges0.28 "felső4.5 font---0.24 "€327.95
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ10541H7 Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AG7BNK 4B811 XCKJ10541H7CW / CCW1.57 "hogy 3.35"Oldal2.21 in.-lb.0.75 "Hőre lágyuló0.22 "90 fok€295.42
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ10559D Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AG7DYH 5WJE5 XCKJ10559DCW / CCW8.35 "Oldal2.21 in.-lb.---90 fok€367.33
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ161H7 Nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc | AG7DYJ 5WJE6 XCKJ161H7Függőleges0.28 "felső4.5 font---0.24 "€251.14
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCKJ167H7 Nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc | AG7DYK 5WJE7 XCKJ167H7Vízszintes0.79 "felső3.6 in.-lb.0.47 "Acél0.2 "0.32 "€225.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511H7 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc
€305.74 /Mértékegység